Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYCY 3x1,5/1,5 (re) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     301-32208
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYCY
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1.0 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Schutzleiter:
nein
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
3.0
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
13.5 MMT
Gewicht ca.:
225.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: Starkstromkabel, nycy 3x2,5, nycy, helukabel erdkabel, 32208, 0, 6/1KV, 3X1, 5/1, 5qmm, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC, geschirmt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,30*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,50015*
€ 2,38015*
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 5,05*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 6,11*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,11*
€ 7,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.