Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 5x50 (rm) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32257
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32257
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1.0 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
rm
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
5.0
Leiter-Nennquerschnitt:
50.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
40.0 MMT
Gewicht ca.:
3500.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: helukabel nyy-j 5x16, erdkabel 5x4, erdkabel, 32257, 5, X, 50, QMM, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
pro Meter
€ 4,95*
ab € 46,41*
€ 61,25*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 38,89*
€ 73,56*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14.109,71*
€ 15.273,64*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 61,25*
€ 72,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 60,53*
€ 72,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 57,89*
€ 68,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 55,23*
€ 65,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 53,39*
€ 63,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 46,41*
€ 55,23
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.