Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAYY-J 4x240 (se) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32310
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukabel
Erdkabel
NAYY-J
nayy-j 4x35
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1.0 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
se
Leiter-Material:
Aluminium-Leiter
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
schwarz, blau, braun, grün-gelb
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
4.0
Leiter-Nennquerschnitt:
240.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
56.0 MMT
Gewicht ca.:
4800.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: nayy-j, 32310, 4x240qmm/se, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,83*
€ 48,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40,18*
€ 47,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,92*
€ 45,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,32*
€ 43,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,20*
€ 41,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,82*
€ 35,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.