Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-Y(St)Y Lg BMK 1x2x0,8 mm RT Fernmelde- & Brandmeldekabel PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-33035
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     33035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMK J-Y(ST)Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel

J-Y(St)Y Lg BMK 1x2x0,8 mm RT


Fernmelde- & Brandmeldekabel PVC geschirmt
J-Y(St)Y Lg BMK Brandmeldekabel
Weitere Informationen:
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
nein
RAL-Nummer:
0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
rot
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Schirm über Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
statisch, kunststoffkaschierte Alu-Folie
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
massiv
Schutzmantel:
nein
Ader-Zahl:
2
Außendurchmesser ca.:
4.5 MMT
Gewicht ca.:
38 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, datenkabel 2x8x0,8, alarmkabel, datenkabel 2x0,5, 33035, Brandm., 1x2x0, 8mm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, 10033035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.