Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-2Y(St)Y 2x2x0,6 mm GR Fernmelde- & Brandmeldekabel PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-33200
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     33200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung

J-2Y(St)Y 2x2x0,6 mm GR


Fernmelde- & Brandmeldekabel PVC geschirmt
J-2Y(St)Y
Weitere Informationen:
Induktivität:
0 V19
Ader-Isolierung:
PE
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
7032
Geschirmt:
ja
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Schirm über Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Folie
Mantel-Material:
PVC
Innenleiter-Durchmesser:
0.6
Leiter-Klasse:
massiv
Aderfarbe:
nein
Ader-Zahl:
4
Leiter-Nennquerschnitt:
0.6 MMK
Außendurchmesser ca.:
6.1 MMT
Gewicht ca.:
44 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Kategorie:
nein
Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-2Y(ST)Y, fernmeldekabel 2x2x0,6mm, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 33200, J-2Y(St)Y, 2X2X0, 6, QM, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, 10033200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,84*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,14*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.