Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-2YF(L)2Y Bd 50x2x0,8 mm SW Fernmelde- & Brandmeldekabel PE UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-34024
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     34024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Weitere Informationen:
Ader-Isolierung:
PE
Aderkennzeichnung:
Bündel-Ringkennzeichnung
RAL-Nummer:
0.0
Verseilelement:
5 Sternvierer zu Bündeln
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Schirm über Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
nein
Mantel-Material:
kunststoffbesch. Alu-Band mit PE Mantel verschweißt
Leiter-Klasse:
massiv
Schutzmantel:
nein
Ader-Zahl:
100.0
Außendurchmesser ca.:
29.0 MMT
Gewicht ca.:
1060.0 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
nein
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, helukabel datenkabel, alarmkabel, brandmeldekabel 6x3x0,8, 34024, A-2YF(L)2Y, 50x2x0, 8mm, HELU, Helukabel, PE, UV, beständig, Ortsteilnehmerkabel, 10034024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,31*
€ 18,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,12*
€ 17,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,24*
€ 16,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,58*
€ 16,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,16*
€ 15,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,59*
€ 12,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.