Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-2Y(St)H St III Bd 100x2x0,6 mm GR Fernmelde- & Brandmeldekabel geschirmt halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-34177
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     34177
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
J-2Y(ST)H
helukabel brandmeldekabel
brandmeldekabel
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.0 V19
Ader-Isolierung:
PE
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
0.0
Geschirmt:
ja
Verseilelement:
Vierer
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Schirm über Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
kunststoffkaschierte Alu-Folie
Mantel-Material:
Polymer-Mischung, flammwidrig, halogenfrei
Leiter-Klasse:
massiv
Aderfarbe:
farbig
Ader-Zahl:
200.0
Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
25.2 MMT
Gewicht ca.:
940.0 V3
Flammwidrig:
ja
Funktionserhalt:
nein
Kategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: j-2y(st)h 100x2x0,6, 34177, Fernmeldekabel, J-2Y(St)H, 100x2x0, 6mm, HELU, Helukabel, geschirmt, halogenfrei, Anschlußleitung, Verbindungsleitung, ISDN, Datenübertragung, 10034177
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,39*
€ 26,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,08*
€ 26,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,86*
€ 24,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,22*
€ 24,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,33*
€ 23,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,80*
€ 18,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.