| |
|
| Artikel-Nr.: 301-37033 Herst.-Nr.: 37033 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Nennspannung U: | 750.0 VLT | Nennspannung Uo: | 450.0 VLT | Ader-Isolierung: | Gummi | Aderkennzeichnung: | Farbe | Verseilelement: | Ader | Mantelfarbe: | schwarz | Leiter-Material: | Cu-Litze blank oder verzinnt | Mantel-Material: | Gummi | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Schutzleiter: | ja | Ader-Zahl: | 3 | Leiter-Nennquerschnitt: | 16 MMK | Gewicht ca.: | 1050 V3 | UV-beständig: | nein | Flammwidrig: | VDE 0482-332-1-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: h 07 rn-f 3 g 16 gummischlauchleitung, helukabel h07rn-f, h07rn-f, 37033, Allwetterleitungen, Gummileitungen, H07, RN-F, SW, 3G16, qmm, HELU, Helukabel, Allwetter-/Gummi-&LIFTLeitungen, Gummi, Neopren, Läuferanschlußleitung, 10037033 |
| | |
| |