Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 3G25 mm² SW Allwetter-/Gummi-&LIFTLeitungen Gummi;Neopren


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-37034
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung 3x1
gummischlauchleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
Gummi
Aderkennzeichnung:
Farbe
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze blank oder verzinnt
Mantel-Material:
Gummi
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
25 MMK
Gewicht ca.:
1250 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f, 37034, Allwetterleitungen, Gummileitungen, H07, RN-F, SW, 3G25, qmm, HELU, Helukabel, Allwetter-/Gummi-&LIFTLeitungen, Gummi, Neopren, Läuferanschlußleitung, 10037034
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,44*
€ 36,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,30*
€ 36,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,48*
€ 33,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,50*
€ 32,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,35*
€ 31,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,04*
€ 26,23
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.