Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07ZZ-F 1x95 mm² SW Steuerleitung halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     301-37186
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07ZZ-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
Copolymer, vernetzt
Aderkennzeichnung:
Farbe
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
Copolymer, vernetzt
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
95 MMK
Gewicht ca.:
1250 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Weitere Suchbegriffe: h07zz-f 1x35, schaltleitung, 37186, Flexible, H07, ZZ-F, 1X95, HELU, Helukabel, halogenfrei, Innenräume, 10037186
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 60,56*
€ 72,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 59,54*
€ 70,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 56,80*
€ 67,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,56*
€ 64,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 52,55*
€ 62,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 45,33*
€ 53,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.