Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-J 1G10 (re) mm² GR Installationsleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Installationsleitung NYM-J 1 G 10 mm², ungeschirmt, grau, 39053
PVC Installationsleitung NYM-J 1 G 10 mm², ungeschirmt, grau, 39053
Artikel-Nr.:
     301-39053
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     39053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Farbe
RAL-Nummer:
7035.0
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
massiv
Schutzleiter:
ja
Bewehrung/Armierung:
nein
Aderfarbe:
farbig
Tragorgan:
nein
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
10.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
8.4 MMT
Gewicht ca.:
155.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Weitere Suchbegriffe: Mantelleitung, NYM-J, mantelleitung 1g10, feuchtraumkabel, feuchtraumleitung 1x6, 39053, Installationsleitungen, 1, X, 10, RE, HELU, Helukabel, PVC, Installationsleitung, 10039053
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,39*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,17*
1
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 6,41*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.