Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-J 12G1,5 (re) mm² GR Installationsleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Installationsleitung NYM-J 12 G 1,5 mm², ungeschirmt, grau
PVC Installationsleitung NYM-J 12 G 1,5 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     301-39077
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     39077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Farbe
RAL-Nummer:
7035.0
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
massiv
Schutzleiter:
ja
Bewehrung/Armierung:
nein
Aderfarbe:
farbig
Tragorgan:
nein
Ader-Zahl:
12.0
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
14.4 MMT
Gewicht ca.:
405.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Weitere Suchbegriffe: 12x1,5mm² mantelleitung, feuchtraumkabel, 12x1,5 mantelleitung, 39077, Installationsleitungen, 12, X, 1, 5, QMM, HELU, Helukabel, PVC, Installationsleitung, 10039077
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,21*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 9,25*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,25*
€ 11,01
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,20*
€ 10,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,47*
€ 10,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,12*
€ 9,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,45*
€ 7,68
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.