Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMX Kabel 2x0,22 mm² BL DMX


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
QS
Artikel-Nr.:
     301-400031
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
Aderleitung
Einzelader

DMX Kabel 2x0,22 mm² BL


DMX

DMX Kabel AES/EBU, einpaarig mit Folien- und Wendelschirm, 110 Ohm

Weitere Informationen:
UV-beständig:
nein
Min. stat.Biegeradius:
25 MMT
Temperaturbereich Betrieb min.:
-30 CEL
Raucharm nach EN50268-2:
nein
EMV-Verträglich:
ja
Anwendungsgebiet:
Lichttechnik
Wellenwiderstand:
110 OHM
Innenleiterdurchmesser:
0.6 MMT
Leiterklasse:
KL.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer, verzinnt
Verseilelement:
2 Adern mit 1 Beilauf
Aderisolation:
Zell-PE
Aderkennzeichnung:
Farbe
Aderfarben:
rt, bl
Schirm:
ja
Schirm über Verseilelement:
Polyesterfolie Al-kaschiert
Schutzleiter:
nein
Außenmantelmaterial:
PVC
Außenmantelfarbe:
blau
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
0.22 MMK
AWG-Querschnitt:
24
Außendurchmesser ca.:
5 MMT
Gewicht ca.:
33 V3
Weitere Suchbegriffe: Boxenkabel, Lautsprecherkabel, Lautsprecherleitung, lautsprecherkabel 2x4mm2 100m, dmx kabel, lautsprecherkabel 2x4, 400031, Medientechnik, AUDIOKABEL, AES/EBU, 2x0, 22, HELU, Helukabel, DMX, Kabel, Leitung, Lichtsteuerung, 10400031
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
16
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 1,27*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,40*
Lager 301
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,43*
1 Tag
118
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,75*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.