Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel PVC HF 2x2,5 mm² TRANS Lautsprecherleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-40186
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     40186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
Weitere Informationen:
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Streifen
Leiter-Material:
Cu-Litze blank, hochflexibel
Aderfarbe:
transparent
Ader-Zahl:
2.0
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
Gewicht ca.:
60.0 V3
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, 40186, Medientechnik, LAUTSPRECHERLTG., 2x2, 5, TRANS., HELU, Helukabel, Lautsprecher, 10040186
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,19*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,31*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.