Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUTHERM® 145 1x0,33 mm² BR Einzelader / Aderleitungen UV beständig halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-51169
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51169
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
Polyolefin Copolymer
Aderkennzeichnung:
nein
RAL:
8003
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
braun
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
0.34 MMK
AWG-Querschnitt:
0
Außendurchmesser ca.:
1.7 MMT
Gewicht ca.:
5 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze braun, litze, helukabel litze, 51169, Wärmebeständige, Leitungen, HELUTHERM, 145, 1x0, 34qmm, braun, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, UV, beständig, halogenfrei, vernetzt, 10051169
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,479*
€ 0,589*
Lager 301
unbekannt
300
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,49047*
€ 0,67047*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,83*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,18*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 5,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 0,67047*
€ 0,79786
pro Meter
ab 500,001 Meter
€ 0,61047*
€ 0,72646
pro Meter
ab 1000,002 Meter
€ 0,58047*
€ 0,69076
pro Meter
ab 2500000,002 Meter
€ 0,49047*
€ 0,58366
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 201,141* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.