Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUTHERM® 145 1x1,5 mm² SW Einzelader / Aderleitungen UV beständig halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-51323
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51323
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750 VLT
Nennspannung Uo:
450 VLT
Ader-Isolierung:
Polyolefin Copolymer
Aderkennzeichnung:
nein
RAL:
9005
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
schwarz
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
AWG-Querschnitt:
0
Außendurchmesser ca.:
2.9 MMT
Gewicht ca.:
20 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, aderleitung h05v-k 2x1,5 schwarz, litze, litze 100m, 51323, Wärmebeständige, Leitungen, HELUTHERM, 145, 1X1.5, QMM, SCHWAR, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, UV, beständig, halogenfrei, vernetzt, 10051323
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,04*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,8191*
€ 1,0591*
Lager 301
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,8632*
€ 1,1032*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6815*
€ 1,2128*
2 Tage
200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,9761*
€ 1,2492*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1032*
€ 1,31281
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0532*
€ 1,25331
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8632*
€ 1,02721
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 110,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.