Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUTHERM® 145 1x70 mm² GN-GE Einzelader / Aderleitungen UV beständig halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-51475
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51475
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
600 VLT
Nennspannung Uo:
1000 VLT
Ader-Isolierung:
Polyolefin Copolymer
Aderkennzeichnung:
nein
RAL:
151
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
grün-gelb
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
70 MMK
AWG-Querschnitt:
0
Außendurchmesser ca.:
14.6 MMT
Gewicht ca.:
730 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze, 51475, Wärmebeständige, Leitungen, HELUTHERM, 145, 1X70, QMM, GN-GE, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, UV, beständig, halogenfrei, vernetzt, 10051475
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 32,67*
€ 37,69*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 32,80*
€ 44,10*
1
€ 6,90*
ab € 21,34*
€ 47,46*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 44,10*
€ 52,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 43,28*
€ 51,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 41,27*
€ 49,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 39,51*
€ 47,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,72*
€ 44,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,80*
€ 39,03
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.