Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATAPUR-C® 7x0,25 mm² GR Daten- & RechnerLeitungen PUR,TMPU geschirmt UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-52505
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
helukabel steuerleitung 7x1,5
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
7032
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PUR, TMPU
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
7
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 MMK
AWG-Querschnitt:
24
Außendurchmesser ca.:
5.8 MMT
Gewicht ca.:
53 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, 52505, Datenkabel, Rechnerkabel, DATAPUR-C, 7X0.25, QMM, HELU, Helukabel, RechnerLeitungen, PUR, TMPU, geschirmt, UV, beständig, Datenleitung, Schlauchleitung, 10052505
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,94*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,49*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.