Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFNORM H07V2-K 300 kcmil (1x150 mm²) GN-GE Einzelader / Aderleitungen PVC UL CSA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-64316
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Verdrahtungsleitung
einzelader awg8 gnge
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
RAL-Nummer:
0.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
grün-gelb
Leiter-Nennquerschnitt:
150.0 MMK
AWG-Querschnitt:
300.0
Außendurchmesser ca.:
22.2 MMT
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung helukabel, 64316, Leitungen, nach, internationalen, Normen, H07, V-K, 150/300kcmil, gn-ge, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, UL, CSA, Fünfnorm, 10064316
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 42,01*
€ 48,78*
1
€ 6,90*
ab € 60,95*
€ 123,85*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 48,78*
€ 58,0482
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,01*
€ 49,9919
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 4.878,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.