Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT-VYY 2 G62,5/125 LWL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
QS
Artikel-Nr.:
     301-800126
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     800126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

AT-VYY 2 G62,5/125


LWL

HELUCOM® AT-VYY

Weitere Informationen:
Faserzahl:
2
Faserzahl je Ader:
1
Ader-Art:
Kompaktader
Faserart:
Multimode G62,5/125
Anzahl der Verseilelemente:
0
Bewehrung:
nein
Außenmantelmaterial:
PVC
Außenmantelfarbe:
schwarz
Gewicht:
76 V3
Anwendungsgebiet:
Patchkabel Industrie
Biegeradius, einmalig:
110 MMT
Max. Zugkraft:
400 NEW
Temperaturbereich Betrieb min.:
-20 CEL
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5:
ja
Flammwidrigkeit:
nach IEC 60332-1-2
Korrosivität nach EN50267-2-3:
nein
Funktionserhalt:
nein
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel meterware, 800126, Busleitungen, AT-VYY, 2, G62, 5/125, HELU, Helukabel, LWL, Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Glasfaserkabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, Multimode-Kabel, Monomode-Kabel, Singlemode-Kabel, LWL-Innenkabel, Duplex-Kabel, Simplex-Kabel, Zipcord, Jumperkabel, LWL-Verbindungskabel, LWL-Patchcord, I-VH, I-V11Y, I-VHH, I-V11Y11Y, Industrie-LWL, Profibus, RS485, 6XV1820-5AH10, Fiber-optic-cable-standardleitung, 10800126
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.