Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAN-BUS 1x2x0,34 PUR vio, UL Busleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
QS
Artikel-Nr.:
     301-802182
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     802182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
Alarmkabel

CAN-BUS 1x2x0,34 PUR vio, UL


Busleitung

HELUKABEL® BUS-Leitungen CAN-Bus 0,34 mm² Schleppkette, UL, hochflexibel

Weitere Informationen:
Innenleiterdurchmesser:
0.8 MMT
AWG-Querschnitt:
22
Leiter-Nennquerschnitt:
0.34 MMK
Leiter-Material:
Kupfer, blank
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Aderisolation:
Foam-Skin-PE
Aderkennzeichnung:
Farbe
Aderfarben:
ws, br
Aderzahl:
2
Verseilelement:
2 Adern + 2 Beiläufe gemeinsam verseilt
Schirm über Verseilelement:
keine
Beidraht:
nein
Schutzleiter:
nein
Bewehrung:
nein
Außenmantelmaterial:
PUR
Außenmantelfarbe:
violett ähnlich RAL 4001
Kabelaußendurchmesser:
6.9 MMT
Gewicht:
54 V3
Anwendungsgebiet:
Schleppketteneinsatz
Wellenwiderstand:
120 OHM
Betriebskapazität:
40 C72
Nennspannung:
250 VLT
Schleifenwiderstand:
170 V6
EMV-Ausführung:
ja
Biegeradius, einmalig:
70 MMT
Temperaturbereich Betrieb min.:
-30 CEL
Kategorie:
nein
Flammwidrig:
nach IEC 60332-1-2
Korrosivität nach EN50267-2-3:
nein
Raucharm nach EN50268-2:
nein
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, Schleppkettenleitung, alarmkabel, 802182, Busleitungen, 1x2x0, 34, mm ², PUR, violet, HELU, Helukabel, Busleitung, Kabel, Leitung, Bus-Leitung, Bus-Kabel, Feldbus, CAN-Bus, CAN-Bus-Hochflexibel, CANOPEN, LON-Bus, CAN-Bus-UL, 10802182
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,2209*
€ 4,8409*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,36*
1
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 6,49*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.