Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A/I-DQ(ZN)BH 4 G50/125 OM3 LWL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
QS
Artikel-Nr.:
     301-802247
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     802247
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

A/I-DQ(ZN)BH 4 G50/125 OM3


LWL

HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH OM3

Weitere Informationen:
Faserzahl:
4.0
Faserzahl je Ader:
4
Ader-Art:
Bündelader
Faserart:
Multimode G50/125
Anzahl der Verseilelemente:
0
Bewehrung:
ja
Außenmantelmaterial:
FRNC
Außenmantelfarbe:
schwarz
Kabelaußendurchmesser:
7.5 MMT
Gewicht:
55 V3
Anwendungsgebiet:
Etagenverkablung - Gebäudebackbone
Biegeradius, einmalig:
150 MMT
Max. Zugkraft:
1500 NEW
Temperaturbereich Betrieb min.:
-20 CEL
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5:
ja
Flammwidrigkeit:
nach IEC 60332-1-2
Korrosivität nach EN50267-2-3:
ja
Funktionserhalt:
nein
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel rollenware om3, glasfaser-kabel meterware, lwl universalkabel om3, 802247, Lichtwellenleiterkabel, Helucom, A/I-DQ(ZN)BH, 4, G50/125, OM3, HELU, Helukabel, LWL, Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Glasfaserkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, Multimode-Kabel, Monomode-Kabel, Singlemode-Kabel, LWL-Innenkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Aussenkabel, LWL-Universalkabel, LWL-Innen/Außenkabel, Bündeladerkabel, A/I-DQ(ZN)H, U-D(ZN)H, U-DH, U-D(ZN)BH, U-DBH, 10802247
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 2 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,77*
€ 6,87
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,18*
€ 6,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.