Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUS-Leitung USB L 2.0, PUR Busleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
QS
Artikel-Nr.:
     301-802470
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     802470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung helukabel

BUS-Leitung USB L 2.0, PUR


Busleitung
HELUKABEL® Bus-Leitung Ind.USB L 2.0 Leitung PUR violett, max. 10m
Weitere Informationen:
Innenleiterdurchmesser:
0.65 MMT
AWG-Querschnitt:
24
Leiter-Nennquerschnitt:
0.24 MMK
Leiter-Material:
Kupfer, verzinnt
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Aderisolation:
PO
Aderkennzeichnung:
Farbe
Aderfarben:
ws, gn
Aderzahl:
2
Verseilelement:
Doppelader
Schirm über Verseilelement:
keine
Beidraht:
ja
Schutzleiter:
nein
Bewehrung:
nein
Außenmantelmaterial:
PUR
Außenmantelfarbe:
violett ähnlich RAL 4001
Kabelaußendurchmesser:
6.3 MMT
Gewicht:
56 V3
Anwendungsgebiet:
Schleppketteneinsatz
Wellenwiderstand:
90 OHM
Betriebskapazität:
50 C72
Nennspannung:
300 VLT
Schleifenwiderstand:
71.6 V6
EMV-Ausführung:
ja
Biegeradius, einmalig:
50 MMT
Temperaturbereich Betrieb min.:
-30 CEL
Kategorie:
nein
Flammwidrig:
nach IEC 60332-2
Korrosivität nach EN50267-2-3:
nein
Raucharm nach EN50268-2:
nein
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung violett, 802470, Busleitungen, 1x2xAWG24+1x2xAWG20, PUR, vt, HELU, Helukabel, Busleitung, Kabel, Leitung, Bus-Leitung, Bus-Kabel, Industrial-Ethernet, Kategorie5, LAN-Bus, Kategorie-5E, LAN-Kabel, USB-Leitung, Industrie-USB, Schleppketten-USB, USB, USB-2, USB-1, 10802470
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,37*
€ 26,63*
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,43*
€ 27,08*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,08*
€ 32,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 26,90*
€ 32,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,44*
€ 30,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,58*
€ 29,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,53*
€ 28,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,43*
€ 23,12
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.