Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-BUS / KNX 2x2x0.8 MM, Erdverlegung Busleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
QS
Artikel-Nr.:
     301-802800
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     802800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

E-BUS / KNX 2x2x0.8 MM, Erdverlegung


Busleitung
HELUKABEL® EIB/KNX Busleitung E-BUS 2X2X0.8 MM, Erdverlegung
Weitere Informationen:
Innenleiterdurchmesser:
0.8 MMT
AWG-Querschnitt:
20
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 MMK
Leiter-Material:
Kupfer, blank
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Aderisolation:
PE
Aderkennzeichnung:
Farbe
Aderfarben:
ws, ge, rt, sw
Aderzahl:
4
Verseilelement:
Sternvierer
Schirm über Verseilelement:
keine
Beidraht:
nein
Schutzleiter:
nein
Bewehrung:
nein
Außenmantelmaterial:
PE
Außenmantelfarbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
Kabelaußendurchmesser:
8.8 MMT
Gewicht:
75 V3
Anwendungsgebiet:
Erdverlegung
Wellenwiderstand:
100 OHM
Betriebskapazität:
55 C72
Schleifenwiderstand:
73.2 V6
EMV-Ausführung:
ja
Biegeradius, einmalig:
130 MMT
Temperaturbereich Betrieb min.:
-20 CEL
Kategorie:
nein
Flammwidrig:
nein
Korrosivität nach EN50267-2-3:
nein
Raucharm nach EN50268-2:
nein
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, fernmeldekabel 2x2x0 6, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 802800, Busleitungen, 2x2x0.8, mm, PE, black, HELU, Helukabel, Busleitung, Kabel, Leitung, Bus-Leitung, Bus-Kabel, EIB-Bus, E-Bus, Europäischer-Installationsbus, Gebäudebus, EIB-Erdverlegung, 10802800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,1671*
€ 1,502*
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,44*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,92*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.