Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A/I-DQ(ZN)BH 24 G50/125 OM4 LWL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
QS
Artikel-Nr.:
     301-804706
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     804706
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

A/I-DQ(ZN)BH 24 G50/125 OM4


LWL
HELUCOM pact Glasfaser - Universalkabel mini A/I-DQ(ZN)BH 24 G50/125 OM4
Weitere Informationen:
Faserzahl:
24.0
Faserzahl je Ader:
24
Ader-Art:
Bündelader
Faserart:
Multimode G50/125
Anzahl der Verseilelemente:
0
Bewehrung:
ja
Außenmantelmaterial:
FRNC
Außenmantelfarbe:
schwarz
Kabelaußendurchmesser:
8.5 MMT
Gewicht:
75 V3
Anwendungsgebiet:
Etagenverkablung - Gebäudebackbone
Biegeradius, einmalig:
170 MMT
Max. Zugkraft:
1500 NEW
Temperaturbereich Betrieb min.:
-20 CEL
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5:
ja
Flammwidrigkeit:
nach IEC 60332-1-2
Korrosivität nach EN50267-2-3:
ja
Funktionserhalt:
nein
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel rollenware om3, glasfaser-kabel meterware, lwl universalkabel om4, 804706, Lichtwellenleiterkabel, Helucom, A/I-DQ(ZN)BH, 24, G50/125, OM4, HELU, Helukabel, LWL, Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Glasfaserkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, Multimode-Kabel, Monomode-Kabel, Singlemode-Kabel, LWL-Innenkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Aussenkabel, LWL-Universalkabel, LWL-Innen/Außenkabel, Bündeladerkabel, A/I-DQ(ZN)H, U-D(ZN)H, U-DH, U-D(ZN)BH, U-DBH, 10804706
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,66243*
€ 6,73243*
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,92*
€ 27,68*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,68*
€ 32,94
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,63*
€ 32,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,86*
€ 31,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,25*
€ 31,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,54*
€ 30,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,92*
€ 28,46
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.