Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL Universalkabel
>
Artikel
A/I-VQ(ZN)BH 4 G50/125 LWL
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
301-82804
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
82804
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel
A/I-VQ(ZN)BH 4 G50/125
LWL
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH
Weitere Informationen:
Faserzahl:
4
Faserzahl je Ader:
1
Ader-Art:
Kompaktader
Faserart:
Multimode G50/125
Anzahl der Verseilelemente:
4
Bewehrung:
ja
Außenmantelmaterial:
FRNC
Außenmantelfarbe:
schwarz
Kabelaußendurchmesser:
6.1 MMT
Gewicht:
40 V3
Anwendungsgebiet:
Etagenverkablung - Gebäudebackbone
Biegeradius, einmalig:
90 MMT
Max. Zugkraft:
2000 NEW
Temperaturbereich Betrieb min.:
-20 CEL
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5:
nein
Flammwidrigkeit:
nach IEC 60332-1-2
Korrosivität nach EN50267-2-3:
ja
Funktionserhalt:
nein
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
nein
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 301
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
82804
,
Lichtwellenleiterkabel
,
Helucom
,
A/I-VQ(ZN)BH
,
4
,
G50/125
,
HELU
,
Helukabel
,
LWL
,
Kabel
,
Datenkabel
,
Datenleitung
,
Glasfaserkabel
,
LWL-Kabel
,
LWL-Leitung
,
Multimode-Kabel
,
Monomode-Kabel
,
Singlemode-Kabel
,
LWL-Innenkabel
,
LWL-Außenkabel
,
LWL-Aussenkabel
,
LWL-Universalkabel
,
LWL-Innen/Außenkabel
,
Minibreakoutkabel
,
Riser-Kabel
,
Universal-Minibreakoutkabel
,
Intex-Kabel
,
A/I-VQ(ZN)H
,
10082804
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,18*
€ 6,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen