Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A/I-VQ(ZN)BH 12 G50/125 LWL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
QS
Artikel-Nr.:
     301-82808
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     82808
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

A/I-VQ(ZN)BH 12 G50/125


LWL
HELUCOM Universal-Minibreakoutkabel A/I-VQ(ZN)BH 12 G50/125
Weitere Informationen:
Faserzahl:
12.0
Faserzahl je Ader:
1.0
Ader-Art:
Kompaktader
Faserart:
Multimode G50/125
Anzahl der Verseilelemente:
12.0
Bewehrung:
ja
Außenmantelmaterial:
FRNC
Außenmantelfarbe:
schwarz
Kabelaußendurchmesser:
8.3 MMT
Gewicht:
70.0 V3
Anwendungsgebiet:
Etagenverkablung - Gebäudebackbone
Biegeradius, einmalig:
125.0 MMT
Max. Zugkraft:
3000.0 NEW
Temperaturbereich Betrieb min.:
-20 CEL
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5:
nein
Flammwidrigkeit:
nach IEC 60332-1-2
Korrosivität nach EN50267-2-3:
ja
Funktionserhalt:
nein
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LWL Universalkabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel, 82808, Lichtwellenleiterkabel, Helucom, A/I-VQ(ZN)BH, 12, G50/125, HELU, Helukabel, LWL, Kabel, Glasfaserkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, Multimode-Kabel, Monomode-Kabel, Singlemode-Kabel, LWL-Innenkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Aussenkabel, LWL-Universalkabel, LWL-Innen/Außenkabel, Minibreakoutkabel, Riser-Kabel, Universal-Minibreakoutkabel, Intex-Kabel, A/I-VQ(ZN)H, 10082808
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 9,00*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 9,27*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,27*
€ 11,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,25*
€ 11,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,19*
€ 10,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,11*
€ 10,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,03*
€ 10,75
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.