Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 6903 (OB A, E, SRC), Weite 7, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2047660
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6903-36
EAN/GTIN:
     4042035945136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Verstellbarer, klappbarer Fersenriemen, 2 auswechselbare Reflexor Fußbetten.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2007 OB A E SRC
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Lederfutter
Sohle:
PU-Sohle
Weite:
7
Fußbett:
Massagefußbett
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,72*
€ 83,74*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,38*
€ 89,27*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,53*
€ 97,30*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 81,98*
€ 103,11*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,27*
€ 106,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,34*
€ 105,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,34*
€ 100,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,07*
€ 97,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,38*
€ 83,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.