Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 3000, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuh 3000, Gr. 40
Berufsschuh 3000, Gr. 40
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2071213
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     3000-40
EAN/GTIN:
     4042035981714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder, schwarz, rutschhemmende Laufsohle, Sanitized behandelt, Gelenkstützen gepolsterte, Ristbereich mit Schnürung, Comfort Fussbett, Absatz 45 mm, CE.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Glattleder
Sohle:
rutschhemmende Laufsohle
Fußbett:
Comfort
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Kellnerschuhe, Serviceschuhe, abeba halbschuh schwarz, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Badesandalen, Laborschuhe, Schuhe (Labor-), Sandale, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,08*
€ 62,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,49*
€ 64,30*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,00*
€ 71,55*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,68*
€ 74,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,47*
€ 74,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,10*
€ 71,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,12*
€ 70,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,27*
€ 66,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,08*
€ 58,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.