Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 2600, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2079891
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2600-36
EAN/GTIN:
     4042035934086
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Auswechselbare Einlegesohle (3551), rutschhemmende PU-Luftpolstersohle, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), antistatisch bzw. ESD-gerecht, küchengeeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 O2 SRA
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
genarbtes Leder
Futtermaterial:
atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
Sohle:
PU
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,42*
€ 58,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,60*
€ 59,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,80*
€ 63,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,06*
€ 66,88*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,44*
€ 69,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,99*
€ 64,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,13*
€ 62,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,42*
€ 52,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.