Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-630, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2082692
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-630-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ausgezeichnete Beweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität. Das Trägermaterial hat eine Garnstruktur mit einem optimalen HPPE-Anteil. Das gewährleistet einen sicheren Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten. Ausgezeichnete Flexibilität und Passform. Die spezielle Formel der PU-Beschichtung sorgt für gute Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Komponenten. Die PU-Rezeptur erhöht darüber hinaus die Abriebfestigkeit der Handschuh-Innenfläche. Einsatzgebiete: Glasproduktion, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Haushaltsgeräten, Herstellung von Kunststoff-Formteilen, Montage von Metallteilen und Bauteilen, Handhabung scharfkantiger/rauer Metallteile.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grau
Ausführung:
Innenhandbeschichtung
Länge:
215 - 275 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4443B
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Baumwolle, HPPE, Lycra®, Nylon, Kevlar®
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
KR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
12
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,52*
Lager 302
257
1
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 11,81*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.