Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsunterhose 721-200, schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2083617
Hersteller:
     F. Engel
Herst.-Nr.:
     721-200-20-S
EAN/GTIN:
     5702825608571
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
Funktionsunterhose mit Gummizug im Bund. Leitet Schweiß nach außen, isoliert und absorbiert. Nimmt wenig Platz unter der normalen Kleidung ein. Strickbündchen an den Beinen mit hoher Elastizität. Weiche und angenehme Qualität. Für Freizeit und Arbeit.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Gewicht:
150 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, unterhose s, unterhose, Socke, Strumpf, Unterhemd
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,32*
€ 22,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,80*
€ 26,28*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F. Engel
721-200-20-2XL
ab € 16,19*
Ähnlich
F. Engel
721-200-20-3XL
ab € 16,18*
Ähnlich
F. Engel
721-200-20-4XL
ab € 16,29*
Ähnlich
F. Engel
721-200-20-L
ab € 16,19*
Ähnlich
F. Engel
721-200-20-M
ab € 16,25*
Ähnlich
F. Engel
721-200-20-XL
ab € 16,20*
Ähnlich
F. Engel
721-200-20-XS
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.