Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Berufsstiefel Pricemastor, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2084126
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     380PP-36
EAN/GTIN:
     4025888023572
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Praktischer Stiefel für weniger anspruchsvolle Bedingungen. Aufgrund ihrer Konzeption bieten die Stiefel eine perfekte Passform und optimalen Tragekomfort für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Sohle:
PVC
Schuhtyp:
Gummistiefel
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 8,23*
€ 12,49*
25 Tage
6
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 14,86*
Lager 302
3
€ 5,95*
ab € 10,31*
€ 14,93*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.