Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel MelLows® MoldexStation 7650, 250 Paar


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2086130
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     762501
EAN/GTIN:
     4019444006468
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Gehörschutzstöpsel „MelLows“ in der MoldexStation mit 250 Paar. Die Einweg Spenderbox garantiert mehr Hygiene und ist einfach zu bedienen. Einfach drehen und der Stöpsel fällt in die Hand, das Spendersystem mit kostenloser Spenderbox kann bedarfsorientiert platziert werden. Die Wandhalterung muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/gelb
Norm:
EN 352-2:2002
Ausführung:
Refill 250 Paar
SNR-Wert:
22 dB
Material-Ohrstöpsel:
Polyurethan
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
250
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,132*
€ 0,194*
23 Tage
nicht lagernd
2000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,198*
14 Tage
nicht lagernd
250
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,16308*
€ 0,22308*
250
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,23*
Lager 302
nicht lagernd
8
pro Box
Frei Haus
ab € 39,23*
€ 49,80*
Menge:  Box  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Boxen
€ 49,80*
€ 59,26
pro Box
ab 50 Boxen
€ 40,34*
€ 48,00
pro Box
ab 100 Boxen
€ 39,89*
€ 47,47
pro Box
ab 500 Boxen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Box
1 Box enthält 250 Paar (ab € 0,15692* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Boxen
Mindestbestellmenge: 8 Boxen ( entspricht € 398,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7650
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7750
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,133*
Ähnlich
Moldex/Metric
7859
ab € 0,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
7850
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7825
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.