Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Knieschutz Waterloo, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2088121
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00718-100-08
EAN/GTIN:
     5708628075961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Unverzichtbar für einen Arbeitstag, an dem auf den Knien gearbeitet wird. Kann gekürzt werden und passt so in alle Hosentypen. Passt zu allen MASCOT® Modellen mit Knietaschen. Knieschutz vor der Wäsche aus der Kleidung herausnehmen. Kürzung möglich, so dass das Produkt auch in Modellen mit kurzen Knietaschen verwendet werden kann. Maße 15 x 27 cm. Zertifiziert nach EN 14404, Typ 2, Leistungsstufe 1.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Ethylenvinylacetat (EVAZOTE®)
Größe:
530 x 360 x 25 mm
Farbe:
grau
Norm:
EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2, Klasse 1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, mascot kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Kniekissen, Knieprotectoren
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 12,71*
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 10,15*
€ 14,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 15,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,97*
€ 15,48*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 13,01*
€ 18,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.