Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Artikel
SCJ Proline Spender für Solopol GFX, 3,25 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302-2090064
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
GF3LDWHDE
EAN/GTIN:
5010424057028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat
Das patentierte Schaumseifenspendersystem für versiegelte 3,25 Liter-Kartuschen zur ausschließlichen Verwendung mit Solopol® GFX™ an industriellen Arbeitsplätzen. • Langlebiges Design - Der Spender ist aus langlebigen Kunststoffkomponenten gefertigt und für hoch frequentierte Bereiche geeignet, was Qualität und langfristige Kosteneffizienz gewährleistet. Die Spender haben eine lebenslange Garantie gegen normalen Verschleiß • Große Drucktaste - Für die Betätigung per Hand oder Ellbogen ist nur ein minimaler Kraftaufwand notwendig. • Optimal festgelegte Produktdosierung - Die Ausgabe der exakt benötigten Menge bei jedem kompletten Tastendruck sorgt für sparsamen Gebrauch und Abfallreduzierung. Verhindert Produktüberdosierung • BioCote® geschützte Taste - Die antimikrobielle Schutztechnologie BioCote® wird während der Herstellung in die Kunststofftaste, den primären Kontaktpunkt, eingearbeitet. Die BioCote® Technologie bietet lebenslangen antimikrobiellen Schutz gegen das Wachstum eines breiten Spektrums von Bakterien und Schimmelpilzen, die Krankheiten verursachen können • Lebensmittelsicher - Unabhängige Tests haben ergeben, dass das Produkt Solopol® GFX™ kein Potenzial besitzt, Lebensmittel zu verunreinigen oder unerwünschte toxikologische Wirkungen zu verursachen. Produkt und Spender sind von HACCP International zertifiziert • Farbcodierung - Farblich gekennzeichnet als Teil des 3-stufigen Deb Hautschutzprogramms • Sichtfenster - Durch die Sichtbarkeit des Kartuschenfüllstands ist erkennbar, wann das Produkt ersetzt werden muss • Mit Verriegelungsmechanismus - Verhindert unberechtigten Zugriff, Diebstahl und Produktverunreinigung • Hygienische, luftdichte Kartusche - Die ultraschallversiegelten Kartuschen- und Pumpmechanismen verhindern ein Eindringen von Luft während der Verwendung. Dies schützt gegen Produktverunreinigung und gewährleistet, dass stets ‘frisches’ Produkt ausgegeben wird • Minimaler Produktabfall - Die luftdichten Kartuschen falten sich während der Anwendung zusammen und minimieren so Produktabfall • Einfaches Auswechseln der Kartusche - Die exklusiven Solopol® GFX™ Kartuschen können in Sekundenschnelle ausgetauscht werden, wodurch Wartungszeiten und Kosten reduziert werden. In diesen Schaumspender passen die 3,25 Liter Kartuschen von Solopol® GFX™ Schaumhandreiniger.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Größe:
3,25 Liter
Farbe:
weiß
Ausführung:
Spender für Solopol GFX
Abmessung:
345 x 175 x 150 (H x B x T)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel)
>
Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel)
>
Spender, Abroller (Reinigungsmittel)
Weitere Suchbegriffe:
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
Abroller (Reinigungsmittel)
,
Abroller
,
Spender (Reinigungsmittel)
,
Behälter (Spender
,
Abroller) (Reinigung)
,
Falthandtuchspender
,
Handabroller (Reinigungsmittel)
,
Handtuchspender
,
Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
,
Papierhandtuchspender
,
Spendersystem (Reinigungsmittel)
,
Toilettenpapierspender
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8685
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 28,32*
€ 36,71*
Lager 1690
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 30,59*
€ 39,27*
Lager 1498
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 31,29*
€ 40,00*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 32,08*
€ 41,21*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 32,67*
€ 41,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCJ Professional Azure FOAM Handseife, , Blumenduft, Kartusche, Blau, 1L
SC Johnson
AZU1LRS
ab € 18,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.