Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot-Handschuhe 1700, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-2093043
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301015109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Schwerer Baumwolltrikot-Handschuh mit Schichtel, rohweiß, atmungsaktiv, gute Passform. Schützt die Hände vor Verletzungen, Schmutz, Wärme und Kälte und das Produkt vor Fingerabdrücken und Schmutz. Einsatzgebiete: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
rohweiß
Ausführung:
gesäumt, schwere Qualität
Länge:
210 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, allergikerhandschuh texxor, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh größe8, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3000
600
€ 5,99*
ab € 0,32*
€ 0,42*
Lager 302
224
12
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,72*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 1,21*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,42*
1 Tag
78
1
€ 6,80*
ab € 1,72*
€ 2,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 8,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.