Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh MARSEILLE (S3), Weite 10,5, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2095006
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6310-37
EAN/GTIN:
     4031301036302
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe, genarbtes Rindleder, atmungsaktive Funktionsfutter, Stahlkappe, Stahleinlage, SRC, EN ISO 20345.
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz/grün
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
genarbtes Rindleder
Futtermaterial:
atmungsaktives Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU/PU
Weite:
10,5
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,52*
€ 19,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,09*
€ 19,95*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 23,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,82*
€ 32,49*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,68*
€ 28,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,28*
€ 27,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.