Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh MARSEILLE (S3), Weite 10,5, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2095007
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6310-38
EAN/GTIN:
     4031301036319
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe, genarbtes Rindleder, atmungsaktive Funktionsfutter, Stahlkappe, Stahleinlage, SRC, EN ISO 20345.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/grün
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
genarbtes Rindleder
Futtermaterial:
atmungsaktives Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU/PU
Weite:
10,5
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,63*
€ 19,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 19,92*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,98*
€ 23,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,70*
€ 32,42*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.