Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gletscher-Comfortjacke 0360, marine, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2096162
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0360044
EAN/GTIN:
     4030913360447
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke
Bewährt in jeder Lage. Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342, 3-in-1 Blouson, herausnehmbares Webpelzfutter, Ärmel und Kragen abnehmbar, Webpelz im Kragen abnehmbar, wasserabweisend, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Strickbündchen am Ärmel und am Bund, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Kragen und Innenfutter mit Webpelz, Innentasche mit Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
marine
Norm:
EN 342:2017
Obermaterial:
60 % Baumwolle, 40 % Nylon
Futtermaterial:
100 % Polyester, Webpelz
Waschtemperatur:
40°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,33*
€ 48,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,58*
€ 49,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,38*
€ 50,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,77*
€ 52,26*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,76*
€ 59,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 36,14*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 36,24*
Ähnlich
Planam
0360068
ab € 39,77*
Ähnlich
Planam
0360052
ab € 36,31*
Ähnlich
Planam
0360048
ab € 36,47*
Ähnlich
Planam
0360056
ab € 36,27*
Ähnlich
Planam
0360060
ab € 36,22*
Ähnlich
Planam
0360064
ab € 39,99*
Ähnlich
Planam
0359044
ab € 36,22*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 36,24*
Ähnlich
Planam
0360072
ab € 72,91*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 36,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.