Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh RewoMech® 640, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2098718
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     64010
EAN/GTIN:
     4008198764007
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Atmungsaktives Kunstleder, kein Aushärten des Materials, saugfähige Oberflächenstruktur für sicheren Griff, sehr gute Passform, gute Feinfühligkeit, hohe Wirtschaftlichkeit durch optimales Waschverhalten. Einsatzgebiete: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau und Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2121X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Kunstleder, Polyester mit Elastan
Stulpenart:
Klettverschluss
Wandstärke Schichtstärke:
0.7 ± 0.10 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
370
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 8,70*
4 Tage
172
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 11,85*
Lager 302
120
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 12,16*
2 Tage
230
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 12,18*
3 Tage
1180
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,36*
€ 12,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 121,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,82*
Zubehör
Hase Safety Group
402000
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.