| |
|
| Artikel-Nr.: 302-2101417 Herst.-Nr.: 13640010 EAN/GTIN: 4260029174601 |
| | |
|
| | |
| LINDESA® Klassik ist unsere Nr.1, die die Hände mit natürlichem Bienenwachs schützt und pflegt. Schnell einziehende, schwach fettende Handschutz- und Pflegecreme mit Bienenwachs, glättet und pflegt, ohne nachhaltig zu fetten und das Tastgefühl zu beeinträchtigen, stärkt die Abwehrfunktion der Haut, beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor und wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, vermittelt der Haut Elastizität und Geschmeidigkeit durch die spezielle Pflegesubstanz Allantoin, Bienenwachsduft. Einsatzgebiete: LINDESA® ist eine Schutz- und Pflegecreme mit breitem Anwendungsspektrum. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Handschutz- und Pflegecreme | Füllmenge: | 50 ml | Beschaffenheit: | Creme (O/W-Emulsion) | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, Kamillen-Creme, Kamillencreme, hautschutzcreme lindesa, feuchtigkeitscreme |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Tube | € 5,90* | ab € 1,31* | € 1,32* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Tube | € 4,79* | ab € 1,19* | € 1,41* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,20* | € 1,42* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Tube | € 5,90* | ab € 1,24* | € 1,47* | | | | Lager 302 | | | | 1 | | pro Tube | € 5,95* | ab € 1,23* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|