Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProShield® 30 Schutzanzug mit Kapuze, S30 CHF5 S WH 00, weiß, Gr. 2XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-2110589
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13398696
EAN/GTIN:
     5450208005522
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
DuPont™ ProShield® 30, Modell CHF5a. Anzug mit Kapuze, innenliegende Nähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, Gummizug im Rückenbereich (eingenäht), Reißverschluss mit Abdeckung, weiß. Einsatzgebiete: ProShield® 30 Schutzanzüge eignen sich besonders für Anwendungen mit weniger anspruchsvollen Anforderungen an Barriereleistung, Haltbarkeit und Tragekomfort, z. B. bei allgemeinen Wartungsarbeiten, im Krankenhaus oder anderen Bereichen.
Weitere Informationen:
Material:
Mikroporöser Film
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 5, Typ 6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,8859* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 470,24*
€ 559,5856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 462,57*
€ 550,4583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 429,88*
€ 511,5572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,23*
€ 496,5037
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 388,59*
€ 462,4221
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.