Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Eco Safe 23352-01-00 (S2), Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-2117850
Hersteller:
     Adolf Werner
Herst.-Nr.:
     23352-01-00-39
EAN/GTIN:
     4051536002804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
"EN ISO 20345:2011 S2 SRC. Mikrofaser weiß. Textilfutter. Stahlkappe. Wechselbare Einlegesohle aus Vlies. Antistatisch. In Sohle integriertes Dämpfungskissen im Fersenbereich. PU Laufsohle. zertifiziert für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191 "
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Schutzklasse:
S2
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 36,09*
€ 49,11*
4 Tage
3
€ 5,87*
ab € 45,96*
€ 61,38*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,29*
€ 57,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,32*
€ 55,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,47*
€ 51,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,58*
€ 49,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.