Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufssschuh Eco Work 13052-01-00, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-2117901
Hersteller:
     Adolf Werner
Herst.-Nr.:
     13052-01-00-37
EAN/GTIN:
     4051536019697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Diese Berufsschuhe bieten ein strapazierfähiges Innenfutter gepaart mit einem pflegeleichten und atmungsaktiven Obermaterial aus Mikrofaser. Die weiche, antistatische und schockabsorbierende Laufsohle aus Polyurethan bietet herausragende Dämpfungseigenschaften auch auf harten Böden. Resistent gegen Öle und Fette.
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 O2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
Textil
Sohle:
PU
Fußbett:
auswechselbare Vlies-Einlegesohle, antistatisch
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,01*
€ 55,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,07*
€ 54,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,24*
€ 52,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,55*
€ 50,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,12*
€ 48,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,67*
€ 41,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.