Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASSY® Bundhose Boston plus (300 gr), dunkelblau/kornblau, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-2150075
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     2004262064B68210552
EAN/GTIN:
     5414729044309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, 2 Schenkeltaschen, Werkzeugfach, Stiftefach, Zollstocktasche, Handytasche, Sicherheitstasche mit Reißverschluss, verstellbare Cordura®-Kniepolstertaschen, verstellbare Rückenelastik, gerader Schnitt, normaler Bund, 3-fache Kappnähte, breiter Saum (5 cm zusätzlich), Jeansknopf und Reißverschluss, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft, EN ISO 15797 Industriell waschbar. Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert mit DASSY® CRATOS KnieschützernZertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert mit DASSY® CRATOS Knieschützern.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
56
Farbe:
dunkelblau/kornblau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Schrittlänge:
87 cm
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,70*
€ 39,42*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 29,84*
€ 39,80*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,93*
€ 45,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,83*
€ 52,90*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,14*
€ 53,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210036
ab € 28,57*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210038
ab € 28,63*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68219540
ab € 28,59*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210540
ab € 28,53*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210040
ab € 28,56*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68219542
ab € 28,70*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210542
ab € 28,56*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210042
ab € 28,69*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68219544
ab € 28,57*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210544
ab € 28,59*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210044
ab € 33,90*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68219546
ab € 28,65*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210546
ab € 28,61*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210046
ab € 28,76*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68219548
ab € 33,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.