Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 1000 (SB A E WRU FO SRA), Weite 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4000012
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1000-36
EAN/GTIN:
     4042035999986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Stahlkappe, verstellbarer Ristriemen, feststehender Fersenriemen, Bequemform, küchengeeignet, antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340, rutschhemmende PU-Sohle (DIN 4843 Teil 100).
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 SB A E WRU FO SRA
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Lederfutter
Sohle:
Polyurethan
Weite:
10
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herrenclogs, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß gr. 36, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Badesandalen, Laborschuhe, Schuhe (Labor-), Sandale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,83*
€ 57,66*
Lager 302
1
€ 5,95*
ab € 44,51*
€ 58,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,54*
€ 59,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,04*
€ 62,36*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,75*
€ 66,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,06*
€ 69,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,65*
€ 68,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,19*
€ 65,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,90*
€ 62,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,77*
€ 60,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,51*
€ 52,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.