Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsclog 7021, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4000042
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7021-44
EAN/GTIN:
     4042035971487
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder weiß, Decksohle Leder, Fersenriemen klappbar, verstellbar, CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 26,02*
€ 34,40*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 26,21*
€ 34,44*
Lager 302
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,95*
ab € 26,46*
€ 35,02*
7 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,95*
ab € 30,48*
€ 39,45*
1 Tag
7
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,46*
€ 42,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,02*
€ 41,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,29*
€ 38,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,49*
€ 36,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,46*
€ 31,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.