Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Rockets® Cord 6401


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4006803
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     640101
EAN/GTIN:
     4019444004693
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Die wiederverwendbaren Gehörschutzstöpsel „Rockets “ mit Verbindungskordel in der Taschenpackung „PocketPak“, sind angenehm und komfortabel im Gehörgang durch weiche Lamellen und luftgepolsterte Spitze. Leichtes Einsetzen und Herausnehmen durch festen Stiel, können gereinigt. werden, deshalb hygienisch und wiederverwendbar. Ein Paar Stöpsel sauber verpackt in der Aufbewahrungsbox PocketPak. Stöpsel sind fest mit Kordel verbunden, damit sie nicht verloren gehen. 50 Paar Stöpsel mit Kordel, paarweise verpackt in PocketPak® Aufbewahrungsdosen.
Weitere Informationen:
Farbe:
lila/grün
Norm:
EN 352-2:2002
Ausführung:
Karton 50 Paar
SNR-Wert:
30 dB
Modell:
6401
Material-Ohrstöpsel:
TPE
Material-Band:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel moldex, einweg ohrstöpsel, wiederverwendbare gehörschutzstöpsel, Ohrenstöpsel, Watte (Gehörschutzstöpsel)
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,54*
5 Tage
100
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,57*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,61*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,29*
€ 1,69*
Lager 302
1
1
pro Box
Frei Haus
ab € 65,26*
€ 84,52*
Menge:  Box  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 84,52*
€ 100,58
pro Box
ab 10 Boxen
€ 75,45*
€ 89,79
pro Box
ab 20 Boxen
€ 70,62*
€ 84,04
pro Box
ab 50 Boxen
€ 67,02*
€ 79,75
pro Box
ab 100 Boxen
€ 65,82*
€ 78,33
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 65,26*
€ 77,66
pro Box
1 Box enthält 50 Paar (ab € 1,3052* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Moldex/Metric
6411
ab € 2,49*
Ähnlich
Moldex/Metric
6409
ab € 1,63*
Ähnlich
Moldex/Metric
6400
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.