Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel 93653 (S2), Weite 12, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4008931
Hersteller:
     Otter Schutz
Herst.-Nr.:
     93653497039
EAN/GTIN:
     4005552853391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hydrophobiertes Veloursleder, weiche Kragen- und Laschenpolsterung, Premium Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1, hohe Atmungsaktivität, ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung, TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders, ESD-geprüft.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Veloursleder
Futtermaterial:
Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
TPU
Weite:
12
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle
Schutzklasse:
S2
Brandsohle:
Faservlies
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,09*
€ 82,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,67*
€ 81,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,79*
€ 78,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,76*
€ 75,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.